超硬ロータリーバー ロングのおすすめ人気ランキング

2026/05/05更新
103件の「超硬ロータリーバー ロング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「刃 金属用 ルーター」、「超硬ロータリーバー」、「超硬ロータリーバー セット」などの商品も取り扱っております。
超硬ロータリーバー ロングシャンク(円筒先丸型) ニコルソンランキング1位
1本
2,298税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)ランキング2位
切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。
シャンク径(Φmm)6.0刃長(mm)16.0刃径(Φmm)9.5材質ロー付けタイプカット名称マスターカット仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
1本
6,298税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)ランキング3位
仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。角度(°)14対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄カット名称マスターカット
1本
7,998税込8,798
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)ランキング4位
MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ)
切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。
仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。形状タイプ8対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄カット名称マスターカット
1本
4,798税込5,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

超硬バー(ロングシャンク Aシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)ランキング5位
シャンク径(Φmm)3.0材質オール超硬合金カット名称マスターカット仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
1本
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ロングシャンクHDシリーズ)
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。仕様仕上げ面は劣らない上、チップポケットが大きくなっている為切屑の長い被削材に適します。シャンク長(mm)80対応材質ステンレススチール推奨回転数(min-1[r.p.m])15000カット名称スパイラルカット(粗目)
1本
14,980税込16,478
6日以内出荷

1本
2,598税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄カット名称マスターカット
1本
6,298税込6,928
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1本
2,298税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1本
2,998税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)6.0刃長(mm)19.0刃径(Φmm)9.5材質ロー付けタイプカット名称アルミカット仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
1本
7,398税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ロングシャンク ACシリーズ)
目詰まりを防ぎ、作業性能を上げる為にチップポケットを広く取り、切粉の排出を良くした形状です。
用途非鉄金属、樹脂等加工用仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等カット名称アルミカット
1本
7,498税込8,248
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1本
8,998税込9,898
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

シャンク長(mm)30推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
1本
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ロングシャンク Aシリーズ)
シャンク径(Φmm)3.0全長(mm)60.0刃径(Φmm)3.0材質オール超硬合金形状タイプ8カット名称マスターカット仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。トラスコ品番288-0750質量(g)9刃長(mm)2.4シャンク長(mm)57.6対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
1本
2,998税込3,298
当日出荷

アメリカ製高品質商品。 先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工適合材鉄、ステンレス、チタン、ニッケル化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
929税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

1本
4,698税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

1本
1,198税込1,318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

1本
2,598税込2,858
当日出荷

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ロングシャンクHDシリーズ)
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。シャンク径(Φmm)6.0刃長(mm)22.0刃径(Φmm)12.7材質ロー付けタイプカット名称スパイラルカット(粗目)仕様仕上げ面は劣らない上、チップポケットが大きくなっている為切屑の長い被削材に適します。シャンク長(mm)80対応材質ステンレススチール
1本
13,980税込15,378
当日出荷